Signalno svjetlo, bljeskajuće SCHNEIDER 24V AC/DC CRV IP65 [XVBL8B4 - Control & Signalling]
ŠIFRA 2620218
EAN 3389110844733
SCHNEIDER ELECTRIC
XVBL8B4 - Control & Signalling
Crvena stroboskopska signalna svjetiljka
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni napon (V): 24
- Vrsta struje: AC / DC
- Boja kapice: Crvena
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.