Signalno svjetlo, pulsirajuće SCHNEIDER 24V AC/DC NAR IP65 [XVBL4B5 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni napon pri AC 50 Hz (V): 24
- Vrsta napona: AC / DC
- Boja kapice: Narančasta
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.