Signalno svjetlo SCHNEIDER 24V AC/DC prozirno IP65 [XVBL0B7 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni napon (V): 24
- Vrsta struje: AC / DC
- Boja kapice: prozirno
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.