Signalno svjetlo SCHNEIDER 250V AC/DC CRV IP65 [XVBL34 - Control & Signalling]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivni napon (V): 250
- Vrsta struje: AC / DC
- Boja kapice: Crvena
- Vrsta zaštite (IP): IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.