• Privatna
  • Sigurnosna sklopna letva NV NV/NH 185 mm NV3 630A 3P
E-katalog

Sigurnosna sklopna letva NV NV/NH 185 mm NV3 630A 3P [001692329 - SL3 3P M12]

ŠIFRA 2799317 EAN 4029155212577 ETI 001692329 - SL3 3P M12
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: NV/NH
  • Ugradbena veličina sigurnosnog umetka: NH3
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 630
  • Broj polova (P): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.