Simetrični reflektor LEDINAIRE BVP 164 Gen3 LED60 / 830 PSU 50W SWB MDU CE LED se ne može zamijeniti 50W sa senzorom kretanja 3000K 80-89 (razred 1B) 5500lm Vrlo široki snop >80°st. LED driver [911401884583]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE BVP 164 Gen3
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 50
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 5500
- Kut zrake (st.): Vrlo široki snop >80°
- Upravljački uređaj: LED driver
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: siva
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.