Simetrični reflektor LEDINAIRE BVP 164 Gen3 LED84 / 840 PSU 70W SWB MDU CE LED se ne može zamijeniti 70W sa senzorom kretanja 4000K 80-89 (razred 1B) 8400lm LED driver IP65 SIV 220-240V [911401884983]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE BVP 164 Gen3
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 70
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 8400
- Upravljački uređaj: LED driver
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: siva
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.