Simetrični reflektor LEDINAIRE BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB MDU CE LED se ne može zamijeniti 20W sa senzorom kretanja 3000K 2000lm Vrlo široki snop >80°st. LED driver IP65 SIV 220-240V [911401733352]
- Linija proizvoda: LEDINAIRE BVP154
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 20
- Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2000
- Kut zrake (st.): Vrlo široki snop >80°
- Upravljački uređaj: LED driver
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: siva
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.