Skala za ugradni instrument POWERLOGIC 200/5A 0-200 / 600 Amper 96mm 96mm 90st. [16078]
- Linija proizvoda: POWERLOGIC
- Nominalna krajnja vrijednost ljestvice: 0-200
- Ljestvica nadstruje: / 600
- Jedinica mjere: Amper
- Širina mjerne ljestivce (mm): 96
- Visina mjerne ljestvice (mm): 96
- Maks. otklon kazaljke (st.): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.