Skala za ugradni instrument POWERLOGIC 3000/5A 0-3000 / 3900 Amper 96mm 96mm 90st. [16089]
ŠIFRA 2611242
EAN 3303430160892
SCHNEIDER ELECTRIC
16089
PowerLogic ampermetarski brojilo – 1.3 ul. – omjer 3000/5 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: POWERLOGIC
- Nominalna krajnja vrijednost ljestvice: 0-3000
- Ljestvica nadstruje: / 3900
- Jedinica mjere: Amper
- Širina mjerne ljestivce (mm): 96
- Visina mjerne ljestvice (mm): 96
- Maks. otklon kazaljke (st.): 90
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.