Sklopka / senzor- konekt. + k. IFM M12 4P Ženska (sabirnica) Pod kutom 10m PVC [E10261 - ADOAA030MSS0010E03]
- Linija proizvoda: IFM
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 4
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Pod kutom
- Dužina kabela (m): 10
- Materijal plašta kabela: PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.