Sklopka / senzor- konekt. + k. IFM M12 5P Ženska (sabirnica) Pod kutom 25m PUR [ENC13A - ADOAH050MSN0025H05/*]
ŠIFRA 2763342
EAN 4021179249560
IFM ELECTRONIC si
ENC13A - ADOAH050MSN0025H05/*
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IFM
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 5
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Pod kutom
- Dužina kabela (m): 25
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.