Sklopka / senzor- konekt. + k. IFM M8 3P Ženska (sabirnica) Ravno 10m PUR [EVC143 - ADOGF030MSS0010H03]
ŠIFRA 2748066
EAN 4021179249614
IFM ELECTRONIC si
EVC143 - ADOGF030MSS0010H03
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IFM
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M8
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 10
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.