Sklopka / senzor- konekt. + k. PEPPERL + FUCHS M12 4P Ženska (sabirnica) Ravno 1m PVC [183479 - V1-G-1M-PVC]
ŠIFRA 2748321
EAN 3838629424948
PEPPERL + FUCHS
183479 - V1-G-1M-PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 4
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 1
- Materijal plašta kabela: PVC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.