Sklopka / senzor- konekt. + k. PEPPERL + FUCHS M12 4P Ženska (sabirnica) Ravno 5m PUR [034442 - V1-G-5M-PUR]
ŠIFRA 2777577
EAN 3838629711987
PEPPERL + FUCHS
034442 - V1-G-5M-PUR
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEPPERL + FUCHS
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 4
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 5
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.