Sklopka / senzor- konekt. + k. Telemechanique M8 4P Ženska (sabirnica) Ravno 2m PUR [XZCP0941L2]
ŠIFRA 2603679
EAN 3389110762891
TELEMECHANIQUE
XZCP0941L2
Prethodno ožičeni XZ konektori – ravni, ženski – M8 – 4-pinski – kabel PUR 2 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M8
- Broj polova (P): 4
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 2
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.