Sklopka / senzor- konekt. + k. Telemechanique ostalo 3P Muški (utikač) Pod kutom 5m ostalo [ZCMC39L5 - Detection]
ŠIFRA 2614460
EAN 3389110221893
TELEMECHANIQUE
ZCMC39L5 - Detection
Prethodno kabliran priključak ZCMC – 3 pola – PvR – 5 m
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Telemechanique
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: Ostalo
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Muški (utikač)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Pod kutom
- Dužina kabela (m): 5
- Materijal plašta kabela: Ostalo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.