Sklopka / senzor- konekt. + k. WAGO 756-5502/030-020 M12 3P Ženska (sabirnica) Ravno 2m PUR [756-5502/030-020]
ŠIFRA 2765374
EAN 4044918974783
WAGO
756-5502/030-020
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Izvedba električnog priključka, na strani polja: M12
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog kontakta, na strani polja: Ženska (sabirnica)
- Raspored dovoda kabela, na strani polja: Ravno
- Dužina kabela (m): 2
- Materijal plašta kabela: PUR (poliuretan)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.