Sklopka ARMOR Nadžbukno Serijski prekidač SIV 10A IP55 [282.1A]
ŠIFRA 1203613
EAN 8606007584042
ALING CONEL
282.1A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ARMOR
- Način montaže: Nadžbukno
- Vrsta spajanja: Serijsko stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP55
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.