Sklopka CHORUS GORE-DOLJE Podžbukno 1-2 BIJ 10A IP41 1M [GW10121]
ŠIFRA 1169010
EAN 8011564257603
GEWISS
GW10121
Prekidač za žaluzine Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 10 A, ugradbene širine 1M, sa simbolom strelica „gore – dolje“, vijčano pričvršćivanje vodiča, 2 x 1P 1-0-2.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CHORUS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 1-2
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.