Sklopka CHORUS Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni CRN 16A Bez osvjetljenja IP41 2M [GW12031]
ŠIFRA 1165108
EAN 8011564266124
GEWISS
GW12031
Obični prekidač Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, crne boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 2M, bez indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CHORUS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.