Sklopka CHORUS Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni SIV 16A Bez osvjetljenja IP41 1M [GW14001]
ŠIFRA 1165135
EAN 8011564265318
GEWISS
GW14001
Obični prekidač Gewiss Chorus za ugradnju u nosače, srebrne boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 1M, bez indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CHORUS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: siva
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.