Sklopka EIKON Ugrađena instalacija Križni prekidač BIJ 16A indikator 1M [20013.B - VIM20013.B]
ŠIFRA 2651494
EAN 8007352316546
VIMAR
20013.B - VIM20013.B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EIKON
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: indikator
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.