Sklopka EKONOMIK Podžbukno 2-polna sklopka SRE 16A Da IP20 Blister IND [SE22ESIN03-B - 4315977]
ŠIFRA 2736902
EAN 3831006972742
TEM ČATEŽ
SE22ESIN03-B - 4315977
STIKALO DVOPOLNO 16AX 250V~ IN 03
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: 2-polno stikalo
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Da
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.