Sklopka EKONOMIK Podžbukno Dvosmjerna sklopka SRE 10A Bez osvjetljenja IP20 dvostruko, blister [SE63ES-B - 4315302]
ŠIFRA 1135033
EAN 3831006911529
TEM ČATEŽ
SE63ES-B - 4315302
STIKALO DVOJNO MENJALNO 10AX 250V~
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.