Sklopka EKONOMIK Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BEŽ 10A Ne IP20 Blister [SE10IW-B - 4315121]
- Linija proizvoda: EKONOMIK
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Bež
- Izmjerena struja (A): 10
- Osvjetljenje: Ne
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.