Sklopka IDEA Podžbukno Križni prekidač BIJ 16A 1M [16013.B - VIM16013.B]
- Linija proizvoda: IDEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Križno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.