Sklopka IDEA Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 10A 1M [16000.B - VIM16000.B]
- Linija proizvoda: IDEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.