Sklopka IDEA Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 16A Fluorescentna rasvjeta 1M [16021.B - VIM16021.B]
ŠIFRA 1107793
EAN 8007352078222
VIMAR
16021.B - VIM16021.B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IDEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Fluorescentna rasvjeta
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.