Sklopka LINEA blister s okvirom Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni BIJ 10A [614783]
ŠIFRA 1097866
EAN 3838959045011
ELEKTROMATERIAL
614783
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: LINEA
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 10
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.