Sklopka MODYS Podžbukno Dvosmjerna sklopka SRE 10A 1M rinfuza bez okvira [312413]
ŠIFRA 1226438
EAN 3838959774560
ELEKTROMATERIAL
312413
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODYS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: Srebrna
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.