Sklopka PLAYBUS Podžbukno Prekidač za isključenje 1-polni CRN 16A Bez osvjetljenja IP41 1M [GW30001]
ŠIFRA 1032912
EAN 8011564024588
GEWISS
GW30001
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PLAYBUS
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Navadno stikalo
- Boja: Crna
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: Bez osvjetljenja
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.