Sklopka SYSTEM Podžbukno Dvosmjerna sklopka BIJ 16A LED rasvjeta IP41 2M [GW20589]
ŠIFRA 1117665
EAN 8011564184404
GEWISS
GW20589
Izmjenični prekidač Gewiss System za ugradnju u nosače, bijele boje, nazivna struja 16 A, ugradbene širine 2M, mogućnost indikacije, vijčano pričvršćivanje vodiča.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SYSTEM
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta spajanja: Menjalno stikalo
- Boja: bijela
- Izmjerena struja (A): 16
- Osvjetljenje: LED rasvjeta
- Prikladno za razred zaštite (IP): IP41
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.