Sklopni elektro ormar E IB INOX PS 2 prozora 900mm 500mm 280mm Inoks sa montažnom pločom 1vrata IP44 [PMO-P2]
ŠIFRA 1215371
EAN 3838629029600
IB
PMO-P2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: IB INOX
- Visina (mm): 900
- Širina (mm): 500
- Dubina (mm): 280
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP44
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.