Sklopni elektro ormar E PREBIL PLAST P/O 2 prozora 900mm 450mm 190mm Plastika sa montažnom pločom 2vrata IP43 RAL 7036 [PMO3K - 01-025]
- Linija proizvoda: PREBIL PLAST
- Visina (mm): 900
- Širina (mm): 450
- Dubina (mm): 190
- Materijal: Umetna masa
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP43
- RAL broj: RAL 7036
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.