Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA PS 1000mm 1000mm 320mm Poliester bez montažne ploče 2vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA10103G]
- Linija proizvoda: THALASSA PLA
- Visina (mm): 1000
- Širina (mm): 1000
- Dubina (mm): 320
- Materijal: Poliester
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.