Sklopni ormar I 46 RANGE 316mm 236mm 135mm Plastika bez montažne ploče 1vrata IP55 siva RAL 7035 [GW44809]
- Linija proizvoda: 46 RANGE
- Visina (mm): 316
- Širina (mm): 236
- Dubina (mm): 135
- Materijal: Umetna masa
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.