Sklopni ormar I 46 RANGE 650mm 405mm 200mm Poliester bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [GW46004F]

ŠIFRA 2713636 EAN 8011564854741 GEWISS GW46004F
Poliestrska omarica Gewiss 46QP za zidno montažo, višine 650mm, širine 405mm in globine 200mm. Zaščita IP66, v sivi RAL7035 barvi s polnimi vrati.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: 46 RANGE
  • Visina (mm): 650
  • Širina (mm): 405
  • Dubina (mm): 200
  • Materijal: Poliester
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.