Sklopni ormar I EATON 2000mm 425mm 412mm čelik z mont.ploščo 1vrata IP55 siva RAL 7035 7035 [114526 - XVTL-MP/BF-4/4/20]
ŠIFRA 2603890
EAN 4015081139262
EATON
114526 - XVTL-MP/BF-4/4/20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Visina (mm): 2000
- Širina (mm): 425
- Dubina (mm): 412
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: z mont.ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.