Sklopni ormar I GSX 1850mm 1050mm 300mm metal bez montažne ploče 2vrata IP65 siva RAL 7035 +100mm podstavek [001325104 - HXS300 4-12 PH1]
- Linija proizvoda: GSX
- Visina (mm): 1850
- Širina (mm): 1050
- Dubina (mm): 300
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.