Sklopni ormar I GSX 1850mm 550mm 300mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP65 siva RAL 7035 + 100mm baza [001325502 - HXS300 2-12 PH1V1]
- Linija proizvoda: GSX
- Visina (mm): 1850
- Širina (mm): 550
- Dubina (mm): 300
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.