Sklopni ormar I GSX 800mm 400mm 250mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 [001102129 - GT 80-40-25]
- Linija proizvoda: GSX
- Visina (mm): 800
- Širina (mm): 400
- Dubina (mm): 250
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.