Sklopni ormar I RITTAL 1600mm 600mm 500mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP55 siva RAL 7035 [8665000 - VX 8665.000]
ŠIFRA 2782912
EAN 4028177813786
RITTAL
8665000 - VX 8665.000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1600
- Širina (mm): 600
- Dubina (mm): 500
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.