Sklopni ormar I RITTAL 2200mm 1200mm 600mm metal sa montažnom pločom 2vrata IP55 siva RAL 7035 [8226000 - VX 8226.000]
ŠIFRA 2783025
EAN 4028177813571
RITTAL
8226000 - VX 8226.000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 2200
- Širina (mm): 1200
- Dubina (mm): 600
- Materijal: kovinski
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 2
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.