Sklopni ormar I RITTAL 380mm 380mm 210mm Inoks sa montažnom pločom 1vrata IP66 [1006500 - AE 1006.500]
ŠIFRA 2804183
EAN 4028177421288
RITTAL
1006500 - AE 1006.500
AE kompaktno ohišje iz nerjavne pločevine 1.4404 (AISI 316L), IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 380
- Širina (mm): 380
- Dubina (mm): 210
- Materijal: Nerjaveče jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.