Sklopni ormar I RITTAL 380mm 600mm 350mm čelik sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035 [1339000 - AX 1339.000]
ŠIFRA 2783593
EAN 4028177813175
RITTAL
1339000 - AX 1339.000
AX KOMPAKTNO OHIŠJE 600X380X350 MM, Jeklena pločevina, RAL 7035, IP 66
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 380
- Širina (mm): 600
- Dubina (mm): 350
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.