Sklopni ormar I RITTAL 522mm 370mm 210mm ALU sa montažnom pločom 1vrata IP55 SIV [9791015 - CS 9791.015]
ŠIFRA 2776355
EAN 4028177193697
RITTAL
9791015 - CS 9791.015
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 522
- Širina (mm): 370
- Dubina (mm): 210
- Materijal: Aluminij
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.