Sklopni ormar I RITTAL PS sastavljive 1800mm 600mm 600mm čelik sa montažnom pločom 1vrata IP55 siva RAL 7035 [8686500 - TS 8686.500]
ŠIFRA 2605814
EAN 4028177251007
RITTAL
8686500 - TS 8686.500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Visina (mm): 1800
- Širina (mm): 600
- Dubina (mm): 600
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: z montažno ploščo
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.