Sklopni ormar I SPACIAL S3D 400mm 300mm 200mm čelik bez montažne ploče 1vrata IP66 siva RAL 7035 [NSYS3D4320]
ŠIFRA 2788936
EAN 3606480159602
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYS3D4320
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SPACIAL S3D
- Visina (mm): 400
- Širina (mm): 300
- Dubina (mm): 200
- Materijal: Jeklo
- S montažnom pločicom: brez montažne plošče
- Broj vrata (vrata): 1
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- RAL broj: siva RAL 7035
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.