Sklopnik - kapacitivni teret TESYS 3P 60kVarc 3NO 110V AC [LC1DWK12F7 - Contactors & motor p]
- Linija proizvoda: TESYS
- Broj glavnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (P): 3
- Nazivna operativna snaga pri 400 V, 50 Hz (kVar): 60
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 3
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.